DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ショットキーバリアダイオード 1.1A 40V 表面実装 2-Pin ショットキー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50159175
品番
DFLS140-7
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●パッケージタイプ:PowerDI 123
長さ(mm)
3
幅(mm)
1.93
高さ(mm)
1
ピン数(ピン)
2
ダイオード
シングル
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大順方向降下電圧(mV)
510
ピーク逆繰返し電圧(V)
40
ピーク逆電流(mA)
6