DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ショットキーバリアダイオード 1.1A 40V 表面実装 2-Pin ショットキー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
50159184
品番
DFLS140-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:40V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:PowerDI 123 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:510mV 、 長さ:3mm 、 幅:1.93mm 、 高さ:1mm 、 動作温度 Max:+125 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応