DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ショットキーバリアダイオード 1.1A 40V 表面実装 3-Pin ショットキー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50159209
品番
ZLLS1000TA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
仕様
●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:40V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-23●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:3●長さ:3.05mm●幅:1.4mm●高さ:1mm●ピーク逆回復時間:4ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:6.4A
RoHS指令(10物質対応)
対応