DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ショットキーバリアダイオード 100mA 45V 表面実装 2-Pin ショットキー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
50159254
品番
SDM10K45-7-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:45V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD-323 、 ダイオードタイプ:ショットキー 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:450mV 、 長さ:1.8mm 、 幅:1.4mm 、 高さ:1.1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃