DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ショットキーバリアダイオード 100mA 45V 表面実装 2-Pin ショットキー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50159263
品番
SDM10U45-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:45V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD-523●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:800mV●長さ:1.3mm●幅:0.9mm●高さ:0.7mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:1A
RoHS指令(10物質対応)
対応