DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ショットキーバリアダイオード 10A 40V 表面実装 3-Pin ショットキー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:40V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:PowerDI 5 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:3 、 最大順方向降下電圧:510mV 、 長さ:4.05mm 、 幅:5.45mm 、 高さ:1.15mm 、 動作温度 Max:+180 ℃
注文コード
50159306
品番
PDS1040-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:40V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:PowerDI 5 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:3 、 最大順方向降下電圧:510mV 、 長さ:4.05mm 、 幅:5.45mm 、 高さ:1.15mm 、 動作温度 Max:+180 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応