DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ショットキーバリアダイオード 10A 45V 表面実装 3-Pin ショットキー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
50159367
品番
SBR10U45SP5-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
仕様
●パッケージタイプ:PowerDI 5
長さ(mm)
4.05
幅(mm)
5.45
高さ(mm)
1.15
ピン数(ピン)
3
ダイオード
シングル
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大順方向降下電圧(mV)
470
ピーク逆繰返し電圧(V)
45
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
275