DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ショットキーバリアダイオード 10A 45V 表面実装 3-Pin ショットキー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(5000個)
注文コード
50159385
品番
SBR1045SP5-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:45V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:PowerDI 5 、 ダイオードタイプ:ショットキー 、 ピン数:3 、 最大順方向降下電圧:550mV 、 長さ:4.05mm 、 幅:5.45mm 、 高さ:1.15mm 、 動作温度 Min:-65 ℃