DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ショットキーバリアダイオード 10mA 30V 表面実装 2-Pin ショットキー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(10000個)
注文コード
50159419
品番
SDM02U30LP3-7B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大連続 順方向電流:10mA 、 ピーク逆繰返し電圧:30V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:X3-DFN0603 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:370mV 、 長さ:0.65mm 、 幅:0.345mm 、 高さ:0.32mm 、 動作温度 Max:+150 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応