DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ショットキーバリアダイオード 10mA 30V 表面実装 2-Pin ショットキー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
50159428
品番
SDM02U30LP3-7B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大連続 順方向電流:10mA●ピーク逆繰返し電圧:30V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:X3-DFN0603●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:370mV●長さ:0.65mm●幅:0.345mm●高さ:0.32mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:500mA
RoHS指令(10物質対応)
対応