DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ショットキーバリアダイオード 150mA 100V 表面実装 2-Pin ショットキー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
50159464
品番
BAT46W-7-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:100V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD-123●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1V●長さ:2.85mm●幅:1.7mm●高さ:1.35mm●ピーク逆電流:20μA
RoHS指令(10物質対応)
対応