DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ショットキーバリアダイオード 15mA 50V 表面実装 2-Pin ショットキー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50159507
品番
SD101CW-7-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大連続 順方向電流:15mA 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:50V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD-123 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1V 、 長さ:2.85mm 、 幅:1.7mm 、 高さ:1.35mm 、 ピーク逆回復時間:1ns 、 動作温度 Max:+125 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応