DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ショットキーバリアダイオード 15mA 50V 表面実装 2-Pin ショットキー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
50159525
品番
SD101BW-7-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大連続 順方向電流:15mA●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:50V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD-123●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1V●長さ:2.85mm●幅:1.7mm●高さ:1.35mm●ピーク逆回復時間:1ns●ピーク逆電流:200nA