DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ショットキーバリアダイオード 1A 20V 表面実装 2-Pin ショットキー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1リール(5000個)
注文コード
50159683
品番
B120-13-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ダイオード
シングル
最大順方向降下電圧(mV)
500
長さ(mm)
4.6
幅(mm)
2.92
高さ(mm)
2.1
1チップ当たりのエレメント数
1
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
30
ピーク逆繰返し電圧(V)
20
実装タイプ
表面実装
パッケージ
DO-214AC (SMA)
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応