DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ショットキーバリアダイオード 1A 20V 表面実装 2-Pin ショットキー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(5000個)
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:20V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:X3-WLB1406 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:440mV 、 長さ:1.43mm 、 幅:0.63mm 、 高さ:0.28mm 、 動作温度 Min:-55 ℃
注文コード
50159744
品番
SDM1U20CSP-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:20V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:X3-WLB1406 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:440mV 、 長さ:1.43mm 、 幅:0.63mm 、 高さ:0.28mm 、 動作温度 Min:-55 ℃