DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ショットキーバリアダイオード 1A 30V 表面実装 2-Pin ショットキー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
仕様
最大連続 順方向電流:1A 、 ピーク逆繰返し電圧:30V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-214AA (SMB) 、 ダイオードタイプ:ショットキー 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:550mV 、 長さ:4.65mm 、 幅:3.94mm 、 高さ:2.42mm 、 動作温度 Max:+125 ℃
注文コード
50159796
品番
SK13-13-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大連続 順方向電流:1A 、 ピーク逆繰返し電圧:30V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-214AA (SMB) 、 ダイオードタイプ:ショットキー 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:550mV 、 長さ:4.65mm 、 幅:3.94mm 、 高さ:2.42mm 、 動作温度 Max:+125 ℃