DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ショットキーバリアダイオード 1A 40V 表面実装 2-Pin ショットキー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
●最大連続 順方向電流:1A●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:40V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:PowerDI 123●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:515mV●長さ:3mm●幅:1.93mm●高さ:1mm●ピーク逆電流:100μA
注文コード
50160024
品番
DFLS140L-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大連続 順方向電流:1A●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:40V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:PowerDI 123●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:515mV●長さ:3mm●幅:1.93mm●高さ:1mm●ピーク逆電流:100μA
RoHS指令(10物質対応)
対応