DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ショットキーバリアダイオード 1A 40V 表面実装 2-Pin ショットキー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:40V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD-123●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:750mV●長さ:2.85mm●幅:1.7mm●高さ:1.35mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:25A
注文コード
50160085
品番
1N5819HW-7-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:40V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD-123●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:750mV●長さ:2.85mm●幅:1.7mm●高さ:1.35mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:25A
RoHS指令(10物質対応)
対応