DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ショットキーバリアダイオード 1A 40V 表面実装 2-Pin ショットキー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:40V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD-123F●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:510mV●長さ:2.8mm●幅:1.9mm●高さ:1.15mm●ピーク逆電流:100μA
注文コード
50160103
品番
SBR140S1F-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:40V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD-123F●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:510mV●長さ:2.8mm●幅:1.9mm●高さ:1.15mm●ピーク逆電流:100μA