DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ショットキーバリアダイオード 1A 40V 表面実装 3-Pin ショットキー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
仕様
●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:40V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DFN●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:3●最大順方向降下電圧:490mV●長さ:1.48mm●幅:1.18mm●高さ:0.48mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:2.6 A, 5 A
注文コード
50160164
品番
SBR1U40LP-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:40V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DFN●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:3●最大順方向降下電圧:490mV●長さ:1.48mm●幅:1.18mm●高さ:0.48mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:2.6 A, 5 A
RoHS指令(10物質対応)
対応