DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ショットキーバリアダイオード 200mA 30V 表面実装 2-Pin ショットキー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
仕様
●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:30V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DFN●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:650mV●長さ:1.08mm●幅:0.68mm●高さ:0.35mm●ピーク逆回復時間:5ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:600mA
注文コード
50160408
品番
BAT54LPS-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:30V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DFN●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:650mV●長さ:1.08mm●幅:0.68mm●高さ:0.35mm●ピーク逆回復時間:5ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:600mA