DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ショットキーバリアダイオード 200mA 30V 表面実装 2-Pin ショットキー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
●最大連続 順方向電流:200mA●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:30V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD-523●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1V●長さ:1.3mm●幅:0.9mm●高さ:0.65mm●ピーク逆回復時間:5ns●ピーク逆電流:2μA
注文コード
50160505
品番
BAT54WT-7
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
仕様・内容量
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大連続 順方向電流:200mA●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:30V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD-523●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1V●長さ:1.3mm●幅:0.9mm●高さ:0.65mm●ピーク逆回復時間:5ns●ピーク逆電流:2μA
RoHS指令(10物質対応)
対応