DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ショットキーバリアダイオード 200mA 30V 表面実装 2-Pin ショットキー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:30V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD-523 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:500mV 、 長さ:1.3mm 、 幅:0.9mm 、 高さ:0.7mm 、 動作温度 Min:-65 ℃
注文コード
50160523
品番
SDM20U30-7
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
この商品は
仕様・内容量
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:30V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD-523 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:500mV 、 長さ:1.3mm 、 幅:0.9mm 、 高さ:0.7mm 、 動作温度 Min:-65 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応