DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ショットキーバリアダイオード 200mA 30V 表面実装 2-Pin ショットキー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:30V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD-523●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:500mV●長さ:1.3mm●幅:0.9mm●高さ:0.7mm●寸法:1.3 x 0.9 x 0.7mm
注文コード
50160539
品番
SDM20U30-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:30V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD-523●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:500mV●長さ:1.3mm●幅:0.9mm●高さ:0.7mm●寸法:1.3 x 0.9 x 0.7mm
RoHS指令(10物質対応)
対応