DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ショットキーバリアダイオード 200mA 30V 表面実装 3-Pin ショットキー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
●ダイオード構成:シングル●整流タイプ:スイッチング●ピーク逆繰返し電圧:30V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-23●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:3●最大順方向降下電圧:800mV●長さ:3mm●幅:1.4mm●高さ:1.1mm●ピーク逆回復時間:5ns●ピーク逆電流:2μA
注文コード
50160566
品番
BAT54-7-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ダイオード構成:シングル●整流タイプ:スイッチング●ピーク逆繰返し電圧:30V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-23●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:3●最大順方向降下電圧:800mV●長さ:3mm●幅:1.4mm●高さ:1.1mm●ピーク逆回復時間:5ns●ピーク逆電流:2μA
RoHS指令(10物質対応)
対応