DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ショットキーバリアダイオード 200mA 30V 表面実装 3-Pin ショットキー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:30V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-563 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:3 、 最大順方向降下電圧:800mV 、 長さ:3mm 、 幅:1.4mm 、 高さ:1.1mm 、 ピーク逆回復時間:5ns 、 動作温度 Min:-65 ℃
注文コード
50160618
品番
BAT54V-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:30V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-563 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:3 、 最大順方向降下電圧:800mV 、 長さ:3mm 、 幅:1.4mm 、 高さ:1.1mm 、 ピーク逆回復時間:5ns 、 動作温度 Min:-65 ℃