DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ショットキーバリアダイオード 200mA 30V 表面実装 3-Pin ショットキー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(40個)
仕様
●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:30V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-563●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:3●最大順方向降下電圧:800mV●長さ:3mm●幅:1.4mm●高さ:1.1mm●ピーク逆回復時間:5ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:600mA
注文コード
50160627
品番
BAT54V-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:30V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-563●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:3●最大順方向降下電圧:800mV●長さ:3mm●幅:1.4mm●高さ:1.1mm●ピーク逆回復時間:5ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:600mA