DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ショットキーバリアダイオード 200mA 40V 表面実装 3-Pin ショットキー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50160654
品番
BAS40-7-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
仕様
ダイオード構成:シングル 、 整流タイプ:スイッチング 、 ピーク逆繰返し電圧:40V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ダイオードタイプ:ショットキー 、 ピン数:3 、 最大順方向降下電圧:1V 、 長さ:3mm 、 幅:1.4mm 、 高さ:1.1mm 、 ピーク逆回復時間:5ns 、 動作温度 Min:-55 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応