DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ショットキーバリアダイオード 200mA 40V 表面実装 3-Pin ショットキー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(25個)
注文コード
50160663
品番
BAS40-7-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
仕様
●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:40V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-23●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:3●最大順方向降下電圧:1V●長さ:3mm●幅:1.4mm●高さ:1.1mm●ピーク逆回復時間:5ns●ピーク逆電流:200nA
RoHS指令(10物質対応)
対応