DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ショットキーバリアダイオード 25A 60V 表面実装 8-Pin ショットキー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1リール(2500個)
注文コード
50160715
品番
SBRT25U60SLP-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:60V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:PowerDI 5060 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:8 、 最大順方向降下電圧:550mV 、 長さ:5.1mm 、 幅:6mm 、 高さ:1.1mm 、 動作温度 Max:+150 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応