DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ショットキーバリアダイオード 2A 100V 表面実装 2-Pin ショットキー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:100V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DO-214AA (SMB)●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:750mV●長さ:4.57mm●幅:3.94mm●高さ:2.3mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:50A
注文コード
50160749
品番
B1100LB-13-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:100V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DO-214AA (SMB)●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:750mV●長さ:4.57mm●幅:3.94mm●高さ:2.3mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:50A
RoHS指令(10物質対応)
対応