DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ショットキーバリアダイオード 30mA 40V 表面実装 2-Pin ショットキー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50161169
品番
SDM03U40-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:40V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD-523 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:370mV 、 長さ:1.3mm 、 幅:0.9mm 、 高さ:0.7mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応