DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ショットキーバリアダイオード 30mA 40V 表面実装 6-Pin ショットキー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
50161196
品番
SDM03MT40-7-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大連続 順方向電流:30mA 、 ピーク逆繰返し電圧:40V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-26 、 ダイオードタイプ:ショットキー 、 ピン数:6 、 最大順方向降下電圧:370mV 、 長さ:3.1mm 、 幅:1.7mm 、 高さ:1.3mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応