DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ショットキーバリアダイオード 350mA 20V 表面実装 2-Pin ショットキー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:20V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD-323●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:600mV●長さ:1.8mm●幅:1.4mm●高さ:1.1mm●ピーク逆回復時間:10ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:1.5A
注文コード
50161239
品番
SD103CWS-7-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:20V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD-323●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:600mV●長さ:1.8mm●幅:1.4mm●高さ:1.1mm●ピーク逆回復時間:10ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:1.5A
RoHS指令(10物質対応)
対応