DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ショットキーバリアダイオード 350mA 40V 表面実装 2-Pin ショットキー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:40V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD-323 、 ダイオードタイプ:ショットキー 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:600mV 、 長さ:1.8mm 、 幅:1.4mm 、 高さ:1.1mm 、 ピーク逆回復時間:10ns 、 動作温度 Min:-65 ℃
注文コード
50161284
品番
SD103AWS-7-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:40V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD-323 、 ダイオードタイプ:ショットキー 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:600mV 、 長さ:1.8mm 、 幅:1.4mm 、 高さ:1.1mm 、 ピーク逆回復時間:10ns 、 動作温度 Min:-65 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応