DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ショットキーバリアダイオード 3A 20V スルーホール 2-Pin ショットキー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(5000個)
注文コード
50161363
品番
1N5817-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大連続 順方向電流:3A 、 ピーク逆繰返し電圧:20V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:DO-41 、 ダイオードタイプ:ショットキー 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:750mV 、 長さ:5.2mm 、 直径:2.72mm 、 動作温度 Min:-65 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応