DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ショットキーバリアダイオード 3A 30V 表面実装 2-Pin ショットキー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
50161433
品番
B330B-13-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ダイオード
シングル
最大順方向降下電圧(mV)
500
長さ(mm)
4.57
幅(mm)
3.94
1チップ当たりのエレメント数
1
高さ(mm)
2.3
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
100
ピーク逆繰返し電圧(V)
30
実装タイプ
表面実装
パッケージ
DO-214AA (SMB)
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応