ショットキーバリアダイオード 500mA 20V 表面実装 2-Pin ショットキー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 仕様●最大連続 順方向電流:500mA●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:20V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD-323●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:430mV●長さ:1.8mm●幅:1.4mm●高さ:1.1mm●寸法:1.8 x 1.4 x 1.1mm 注文コード50161738 品番B0520WS-7-F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は仕様・内容量6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●最大連続 順方向電流:500mA●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:20V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD-323●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:430mV●長さ:1.8mm●幅:1.4mm●高さ:1.1mm●寸法:1.8 x 1.4 x 1.1mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする