DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ショットキーバリアダイオード 500mA 60V 表面実装 2-Pin ショットキー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
50161826
品番
SBR0560S1-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●最大連続 順方向電流:500mA●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:60V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD-123●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:500mV●長さ:2.85mm●幅:1.7mm●高さ:2.85mm●ピーク逆電流:25mA
RoHS指令(10物質対応)
対応