DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ショットキーバリアダイオード 5A 100V 表面実装 3-Pin ショットキー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
仕様
●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:100V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:PowerDI 5●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:3●最大順方向降下電圧:620mV●長さ:5.45mm●幅:4.05mm●高さ:1.1mm●ピーク逆電流:20mA
注文コード
50161887
品番
SDT5H100P5-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:100V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:PowerDI 5●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:3●最大順方向降下電圧:620mV●長さ:5.45mm●幅:4.05mm●高さ:1.1mm●ピーク逆電流:20mA