DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ショットキーバリアダイオード 5A 60V スルーホール 2-Pin ショットキー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
50162018
品番
SB560-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大連続 順方向電流:5A 、 ピーク逆繰返し電圧:60V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:DO-201AD 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:670mV 、 長さ:9.5mm 、 直径:5.3mm 、 動作温度 Max:+150 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応