DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ショットキーバリアダイオード コモンアノード 200mA 30V 表面実装 3-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
50162334
品番
BAT54AW-7-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ダイオード構成:コモンアノード●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:30V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-323 (SC-70)●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:3●最大順方向降下電圧:1V●長さ:2.2mm●幅:1.35mm●高さ:1mm●ピーク逆回復時間:5ns●ピーク逆電流:2μA
RoHS指令(10物質対応)
対応