DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ショットキーバリアダイオード コモンアノード 200mA 30V 表面実装 3-Pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(250個)
注文コード
50162368
品番
BAT54A-7-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大連続 順方向電流:200mA●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:30V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-23●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:3●最大順方向降下電圧:800mV●長さ:3mm●幅:1.4mm●高さ:1.1mm●ピーク逆回復時間:5ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:600mA
RoHS指令(10物質対応)
対応