ショットキーバリアダイオード コモンアノード 200mA 30V 表面実装 6-Pin

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 注文コード50162377 品番BAT54CDW-7-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)2.2 幅(mm)1.35 高さ(mm)1 ピン数(ピン)6 ダイオードコモンアノード RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOT-363 (SC-88) 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数2 最大順方向降下電圧(V)1 ピーク逆繰返し電圧(V)30 ピーク逆電流(μA)2 ピーク逆回復時間(ns)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする