DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ショットキーバリアダイオード コモンアノード 200mA 30V 表面実装 6-Pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50162386
品番
BAT54ADW-7-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
2.2
幅(mm)
1.35
高さ(mm)
1
ピン数(ピン)
6
ダイオード
コモンアノード
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-363 (SC-88)
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
2
最大順方向降下電圧(V)
1
ピーク逆繰返し電圧(V)
30
ピーク逆電流(μA)
2
ピーク逆回復時間(ns)
5