DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ショットキーバリアダイオード コモンカソード 10A 150V 表面実装 3-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
50162508
品番
SBR10150CTL-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
長さ(mm)
6.7
幅(mm)
6.2
高さ(mm)
2.39
ピン数(ピン)
3
ダイオード
コモンカソード
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DPAK (TO-252)
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
2
最大順方向降下電圧(mV)
940
ピーク逆繰返し電圧(V)
150
ピーク逆電流(mA)
20