DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ショットキーバリアダイオード コモンカソード 200mA 30V 表面実装 3-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50162544
品番
BAT54CT-7-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
1.7
幅(mm)
0.85
高さ(mm)
0.8
ピン数(ピン)
3
ダイオード
コモンカソード
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-523 (SC-89)
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
2
最大順方向降下電圧(V)
1
ピーク逆繰返し電圧(V)
30
ピーク逆電流(μA)
2
ピーク逆回復時間(ns)
5