DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ショットキーバリアダイオード コモンカソード 200mA 30V 表面実装 3-Pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
●ダイオード構成:コモンカソード●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:30V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-23●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:3●最大順方向降下電圧:1V●長さ:1.7mm●幅:0.85mm●高さ:0.8mm●ピーク逆回復時間:5ns●ピーク逆電流:2μA
注文コード
50162587
品番
BAT54CTA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ダイオード構成:コモンカソード●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:30V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-23●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:3●最大順方向降下電圧:1V●長さ:1.7mm●幅:0.85mm●高さ:0.8mm●ピーク逆回復時間:5ns●ピーク逆電流:2μA
RoHS指令(10物質対応)
対応