DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ショットキーバリアダイオード コモンカソード 200mA 40V 表面実装 3-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
50162648
品番
BAS40-05T-7-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ダイオード構成:コモンカソード●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:40V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-523 (SC-89)●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:3●最大順方向降下電圧:1V●長さ:1.7mm●幅:0.85mm●高さ:0.8mm●ピーク逆回復時間:5ns●寸法:1.7 x 0.85 x 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)
対応