DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ショットキーバリアダイオード コモンカソード 6A 100V 表面実装 3-Pin
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1リール(2500個)
注文コード
50162833
品番
SBR6100CTL-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥125,415
販売価格(税別)
¥
114,014
バスケットに入れる
仕様
最大連続 順方向電流:6A 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 ピーク逆繰返し電圧:100V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DPAK (TO-252) 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:3 、 最大順方向降下電圧:740mV 、 長さ:6.7mm 、 幅:6.2mm 、 高さ:6.7mm 、 動作温度 Min:-65 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応